Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro60 mm
- Exterior Diámetro68 mm
- En general Ancho25 mm
- Peso0.21 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteK60X68X25
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial51.6 kN
- Capacidad de carga estática radial104 kN
- SerieK