Motion
K65X73X23H
Conjunto de caja de rodillo de aguja - Orificio de 65 mm, 73 mm OD, 23 mm Ancho
Artículo MI #05731191
No. Fabricante K65X73X23H
Precio78.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de caja de rodillo de aguja - Orificio de 65 mm, 73 mm OD, 23 mm Ancho
Artículo MI #05731191
No. Fabricante K65X73X23H
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
Precio78.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    73 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Peso
    0.20 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Descripción larga
    El conjunto de caja de rodillo de aguja K65X73X23H tiene un diámetro de orificio de 65 mm, un diámetro exterior de 73 mm, un ancho de 23 mm y pesa 0.20 lb, lo que lo hace ideal para configuraciones de cojinetes de precisión.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    K65X73X23H
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    48.2 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    97.7 kN
  • Serie
    K

Descripción general

Descripción del fabricante
K65X73X23H CONJUNTO DE CAJA Y RODILLO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle