Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro85 mm
- Exterior Diámetro92 mm
- En general Ancho20 mm
- Peso0.19 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja K85X92X20CH tiene un diámetro interior de 85 mm, un diámetro exterior de 92 mm, un ancho total de 20 mm y pesa 0.19 lb, lo que lo hace adecuado para equipos rotativos industriales.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteK85X92X20CH
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial39.9 kN
- Capacidad de carga estática radial91.7 kN
- SerieK