Motion
K90X97X20
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 90 mm, 97 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05731194
No. Fabricante K90X97X20
Precio101.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 90 mm, 97 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05731194
No. Fabricante K90X97X20
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
Precio101.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Exterior Diámetro  
    97 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.21 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    605790261589
  • RPM Máx.
    4600 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 230 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    K
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.1 / DIN 5405 Parte 1 / ISO 3030 / JIS B 1536
  • Tipo de cojinete
    Conjunto de rodillo de aguja radial y caja
  • UPC_NO
    605790261589

Descripción general

Descripción del fabricante
K90X97X20 CONJUNTO DE CAJA Y RODILLO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle