Motion
K110X118X30FH

JTEKT KOYO (NRB)
K110X118X30FH

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 110 mm, 118 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05731196
No. Fabricante K110X118X30FH
Precio322.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO (NRB)
K110X118X30FH

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 110 mm, 118 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05731196
No. Fabricante K110X118X30FH
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
Precio322.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    118 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Peso
    0.45 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja K110X118X30FH tiene un diámetro interior de 110 mm, un diámetro exterior de 118 mm, un ancho total de 30 mm, un diseño de cierre abierto y pesa 0.45 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria industrial.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    K110X118X30FH
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    75.3 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    207 kN
  • Serie
    K

Descripción general

Descripción del fabricante
K110X118X30FH CONJUNTO DE CAJA Y RODILLO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle