Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro28 mm
- Exterior Diámetro42 mm
- En general Ancho20 mm
- Peso0.18 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja NKS28A tiene un diámetro de orificio de 28 mm, un diámetro exterior de 42 mm, un ancho total de 20 mm, un diseño de cierre abierto y pesa 0.18 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones industriales.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteNKS28A
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial30.3 kN
- Capacidad de carga estática radial38.4 kN
- SerieNKS