Motion
NKS32A
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 32 mm, 47 mm OD, 22 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05731199
No. Fabricante NKS32A
Precio101.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 32 mm, 47 mm OD, 22 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05731199
No. Fabricante NKS32A
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
Precio101.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Peso
    0.24 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NKS32A tiene un diámetro interior de 32 mm, un diámetro exterior de 47 mm, un ancho total de 22 mm, un diseño de cierre abierto y pesa 0.24 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas de alta resistencia.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NKS32A
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    36 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    46.2 kN
  • Serie
    NKS

Descripción general

Descripción del fabricante
NKS32A CARRETERA SÓLIDA JAULADA BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle