Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Exterior Diámetro50 mm
- En general Ancho22 mm
- Peso0.27 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja NKS35A tiene un diámetro de orificio de 35 mm, un diámetro exterior de 50 mm, un ancho total de 22 mm, un diseño de cierre abierto y pesa 0.27 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria industrial.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteNKS35A
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial37.5 kN
- Capacidad de carga estática radial49.9 kN
- SerieNKS