Motion
NKS65A
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 65 mm, 85 mm OD, 28 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05731201
No. Fabricante NKS65A
Precio201.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 65 mm, 85 mm OD, 28 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05731201
No. Fabricante NKS65A
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
Precio201.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Peso
    0.84 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NKS65A tiene un diámetro de orificio de 65 mm, un diámetro exterior de 85 mm, un ancho total de 28 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.84 lb, lo que lo hace ideal para ensamblajes industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NKS65A
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    605790269561
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete de aguja
    Alineación del cojinete sin anillo interior
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    71 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    114 kN
  • Serie
    NKS
  • UPC_NO
    605790269561

Descripción general

Descripción del fabricante
NKS65A CARRETERA SÓLIDA JAULADA BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno