Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro70 mm
- Exterior Diámetro90 mm
- En general Ancho28 mm
- Peso0.84 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja NKS70A tiene un diámetro de orificio de 70 mm, un diámetro exterior de 90 mm, un ancho total de 28 mm, un diseño de cierre abierto y pesa 0.84 lb, lo que lo hace ideal para aplicaciones de alta carga.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteNKS70A
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial72.6 kN
- Capacidad de carga estática radial120 kN
- SerieNKS