Motion
NKS75A
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 75 mm, 95 mm OD, 28 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05731203
No. Fabricante NKS75A
Precio270.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 75 mm, 95 mm OD, 28 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05731203
No. Fabricante NKS75A
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
Precio270.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Peso
    0.89 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NKS75A tiene un diámetro interior de 75 mm, un diámetro exterior de 95 mm, un ancho total de 28 mm, un diseño de cierre abierto y pesa 0.89 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NKS75A
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    76.5 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    132 kN
  • Serie
    NKS

Descripción general

Descripción del fabricante
NKS75A CARRETERA SÓLIDA JAULADA BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno