Motion
K.81206TVPB

JTEKT KOYO (NRB)
K.81206TVPB

Cojinete de empuje - 30.35 mm D.I., 51.68 mm D.E., caja de polímero
Artículo MI #05731204
No. Fabricante K.81206TVPB
Precio146.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO (NRB)
K.81206TVPB

Cojinete de empuje - 30.35 mm D.I., 51.68 mm D.E., caja de polímero
Artículo MI #05731204
No. Fabricante K.81206TVPB
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
Precio146.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30.35 mm
  • Exterior Diámetro  
    51.68 mm
  • En general Ancho  
    7.50 mm
  • Peso
    0.034 kg

Detalles

  • Material del cojinete
    1074 Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Polímero
  • Tipo de jaula
    Ventana
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    110 °C
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • Capacidad de carga estática radial
    141 kN

Descripción general

Descripción del fabricante
K.81206TVPB RODILLO CIL DE EMPUJE BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle