Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Exterior Diámetro32 mm
- En general Ancho20 mm
- Peso0.12 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja NKS20A tiene un diámetro interior de 20 mm, un diámetro exterior de 32 mm, un ancho total de 20 mm, un diseño de cierre abierto y pesa 0.12 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria compacta.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteNKS20A
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial24.4 kN
- Capacidad de carga estática radial26.7 kN
- SerieNKS