Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro22 mm
- Exterior Diámetro35 mm
- En general Ancho20 mm
- Peso0.13 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja NKS22A tiene un diámetro interior de 22 mm, un diámetro exterior de 35 mm, un ancho total de 20 mm, un diseño de cierre abierto y pesa 0.13 lb, lo que lo hace ideal para equipos giratorios.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteNKS22A
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial22.9 kN
- Capacidad de carga estática radial27.1 kN
- SerieNKS