Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Exterior Diámetro40 mm
- En general Ancho17 mm
- Peso0.19 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteNAO25X40X17
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial20.2 kN
- Capacidad de carga estática radial34.9 kN
- SerieNAO