Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro65 mm
- Exterior Diámetro95 mm
- En general Ancho28 mm
- Peso1.43 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja NKJS65A tiene un diámetro interior de 65 mm, un diámetro exterior de 95 mm, un ancho total de 28 mm, un diseño de cierre abierto y pesa 1.43 lb, lo que lo hace ideal para sistemas industriales.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteNKJS65A
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial76.5 kN
- Capacidad de carga estática radial132 kN