Motion
NAO35X50X17

JTEKT KOYO (NRB)
NAO35X50X17

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 35 mm, 50 mm OD, 17 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05731210
No. Fabricante NAO35X50X17
Precio103.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO (NRB)
NAO35X50X17

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 35 mm, 50 mm OD, 17 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05731210
No. Fabricante NAO35X50X17
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
Precio103.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    50 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Peso
    0.28 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NAO35X50X17
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23.8 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    47 kN
  • Serie
    NAO

Descripción general

Descripción del fabricante
NAO35X50X17 CARRETERA SÓLIDA JAULADA BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno