Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Exterior Diámetro55 mm
- En general Ancho17 mm
- Peso0.29 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteNAO40X55X17
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial24.9 kN
- Capacidad de carga estática radial51.8 kN
- SerieNAO