Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro22 mm
- Exterior Diámetro28 mm
- En general Ancho16 mm
- Peso0.06 lb
Detalles
- Material del cojinete1010 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreJunta doble
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja HK2216.2RS con sellos dobles tiene un diámetro de orificio de 22 mm, un diámetro exterior de 28 mm, un ancho total de 16 mm y un peso de 0.06 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones que requieren protección de sellado adicional.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteHK2216.2RS
- Página de producto del fabricante
- Material1010 Acero
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada