Motion
RNA2203.2RS

JTEKT KOYO (NRB)
RNA2203.2RS

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 22 mm, 40 mm OD, 15.8 mm Ancho, Doble sello
Artículo MI #05731217
No. Fabricante RNA2203.2RS
Precio99.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO (NRB)
RNA2203.2RS

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 22 mm, 40 mm OD, 15.8 mm Ancho, Doble sello
Artículo MI #05731217
No. Fabricante RNA2203.2RS
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
Precio99.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    15.8 mm
  • Peso
    0.20 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Junta doble
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNA2203.2RS tiene un diámetro de orificio de 22 mm, un diámetro exterior de 40 mm, un ancho total de 15.8 mm, un diseño de cierre de doble sello y pesa 0.20 lb, lo que lo hace adecuado para uso industrial.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    RNA2203.2RS
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    ARN

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA2203.2RS CARRETERA SÓLIDA JAULADA BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno