Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Exterior Diámetro52 mm
- En general Ancho17.8 mm
- Peso0.38 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreJunta doble
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja RNA2205.2RS tiene un diámetro interior de 30 mm, un diámetro exterior de 52 mm, un ancho total de 17.8 mm, un diseño de cierre de doble sello y pesa 0.38 lb, lo que lo hace ideal para sistemas de servicio pesado.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteRNA2205.2RS
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieARN