Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Exterior Diámetro37 mm
- En general Ancho16 mm
- Peso0.06 lb
Detalles
- Material del cojinete1010 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreJunta doble
- Descripción largaEl HK3016B.2RS El cojinete de rodillos de aguja con sellos dobles tiene un diámetro de orificio de 30 mm, un diámetro exterior de 37 mm, un ancho total de 16 mm y un peso de 0.06 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas compactos de carga pesada.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteHK3016B.2RS
- Página de producto del fabricante
- Material1010 Acero
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada