Motion
LS6590
Cojinete de empuje - 90 mm OD
Artículo MI #05731221
No. Fabricante LS6590
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje - 90 mm OD
Artículo MI #05731221
No. Fabricante LS6590
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • Ancho general
    5.25 mm
  • Peso
    0.15 kg

Detalles

  • Material del cojinete
    1074 Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    110 °C

Descripción general

Descripción del fabricante
LS6590 ARANDELA DE EMPUJE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno