Motion
LS7095
Arandela de empuje - Aguja de empuje del rodillo, 95 mm OD, 1 mm Ancho
Artículo MI #05731222
No. Fabricante LS7095
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de empuje - Aguja de empuje del rodillo, 95 mm OD, 1 mm Ancho
Artículo MI #05731222
No. Fabricante LS7095
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • Ancho general
    1 mm
  • Peso
    0.28 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    1074 Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de cojinete compatible
    Empuje del rodillo de la aguja
  • Descripción
    Arandela de empuje
  • Lubricación
    Prevención del óxido
  • Número de Upc del fabricante
    605790269325
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Rodamientos KOYO
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    110 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a 110 °C
  • Tipo de cojinete de empuje
    Arandelas del cojinete de empuje del rodillo
  • UPC_NO
    605790269325
  • Tipo de lavadora
    Arandela de empuje

Descripción general

Descripción del fabricante
LS7095 ARANDELA DE EMPUJE
  • Arandela de empuje para uso con conjuntos de caja y rodillo de aguja de empuje de la serie NTA de Koyo Torrington en aplicaciones en las que los componentes adyacentes no pueden servir como canales
  • Acero al cromo endurecido a través de para durabilidad y resistencia a la deformidad bajo cargas pesadas
  • Carreras empotradas para velocidades más altas y mayor precisión de carrera que las carreteras sin conexión a tierra

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo