Motion
LS110145
Cojinete de empuje - 145 mm OD
Artículo MI #05731224
No. Fabricante LS110145
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje - 145 mm OD
Artículo MI #05731224
No. Fabricante LS110145
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    145 mm
  • Ancho general
    2.75 mm
  • Peso
    0.385 kg

Detalles

  • Material del cojinete
    1074 Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    110 °C

Descripción general

Descripción del fabricante
LS110145 ARANDELA DE EMPUJE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good