Motion
WS.81117
Cojinete de empuje - 110 mm OD
Artículo MI #05731228
No. Fabricante WS.81117
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje - 110 mm OD
Artículo MI #05731228
No. Fabricante WS.81117
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    85 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • Ancho general
    7.50 mm
  • Peso
    0.108 kg

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    889 kN

Descripción general

Descripción del fabricante
WS.81117 ARANDELA DE EMPUJE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno