Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Exterior Diámetro35 mm
- En general Ancho26 mm
- Peso0.17 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteRNAO25X35X26
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial25 kN
- Capacidad de carga estática radial42.8 kN
- SerieRNAO