Motion
RNAO20X28X26

JTEKT KOYO (NRB)
RNAO20X28X26

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 20 mm, 28 mm OD, 26 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05731241
No. Fabricante RNAO20X28X26
Precio64.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO (NRB)
RNAO20X28X26

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 20 mm, 28 mm OD, 26 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05731241
No. Fabricante RNAO20X28X26
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
Precio64.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNAO20X28X26 tiene un diámetro de orificio de 20 mm, un diámetro exterior de 28 mm y pesa 0.109 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas mecánicos compactos.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    RNAO20X28X26
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    RNAO

Descripción general

Descripción del fabricante
RNAO20X28X26 CARRETERA SÓLIDA JAULADA BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle