Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Exterior Diámetro47 mm
- En general Ancho20 mm
- Peso0.12 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Número de Upc del fabricante605790270246
- RPM Máx.4900 rpm
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieHK
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.1 / DIN 618 / ISO 3245 / JIS B 1536
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
- UPC_NO605790270246
Descripción general
- Cojinete de rodillos de aguja de copa dibujada para aplicaciones con cargas dinámicas altas
- La carcasa exterior de acero dibujado (copa) tiene una sección transversal reducida para su uso en espacios restringidos
- Guías de jaula de acero y rodillos de espacios uniformes para reducir la fricción, la vibración y el ruido
- Rodillos de acero al cromo con alto contenido de carbono y endurecido a través para tolerancia al calor y durabilidad bajo cargas pesadas
- Sellos de contacto con los labios en ambos extremos para ayudar a retener los lubricantes y excluir los contaminantes