Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro32 mm
- Exterior Diámetro46 mm
- En general Ancho32 mm
- Peso0.31 lb
Detalles
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja K32X46X32H tiene un diámetro de orificio de 32 mm, un diámetro exterior de 46 mm, un ancho total de 32 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.31 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones exigentes.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Número de Upc del fabricante605790268946
- RPM Máx.15000 rpm
- Tipo de cojinete de agujaConjunto de rodillo y jaula
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieKH
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.1 / DIN 5405 Parte 1 / ISO 3030 / JIS B 1536
- Tipo de cojineteConjunto de rodillo de aguja radial y caja
- UPC_NO605790268946