Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro10 mm
- Exterior Diámetro19 mm
- En general Ancho11.8 mm
- Peso0.03 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja RNA22/6.2RS tiene un diámetro interior de 10 mm, un diámetro exterior de 19 mm, un ancho total de 11.8 mm y pesa 0.03 lb, lo que lo hace adecuado para conjuntos compactos.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteRNA22/6.2RS
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieARN