Motion
RNA2200.2RS

JTEKT KOYO (NRB)
RNA2200.2RS

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 14 mm, 30 mm OD, 13.8 mm Ancho, Doble sello
Artículo MI #05731252
No. Fabricante RNA2200.2RS
Precio86.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO (NRB)
RNA2200.2RS

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 14 mm, 30 mm OD, 13.8 mm Ancho, Doble sello
Artículo MI #05731252
No. Fabricante RNA2200.2RS
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
Precio86.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    14 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • En general Ancho  
    13.8 mm
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Junta doble
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNA2200.2RS tiene un diámetro de orificio de 14 mm, un diámetro exterior de 30 mm, un ancho total de 13.8 mm, un diseño de cierre de doble sello y pesa 0.11 lb, lo que lo hace ideal para aplicaciones rotativas protegidas.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    RNA2200.2RS
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    ARN

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA2200.2RS CARRETERA SÓLIDA JAULADA BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno