Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Exterior Diámetro55 mm
- En general Ancho40 mm
- Peso0.61 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción largaEl RNAO40X55X40 es el más adecuado para aplicaciones de carga radial de ancho extendido en maquinaria pesada.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteRNAO40X55X40
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial60.8 kN
- Capacidad de carga estática radial113 kN
- SerieRNAO