Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro16 mm
- Exterior Diámetro24 mm
- En general Ancho13 mm
- Peso0.05 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteRNAO16X24X13
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial10.1 kN
- Capacidad de carga estática radial13.5 kN
- SerieRNAO