Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno10 mm
- Diámetro exterior14 mm
- Ancho general12 mm
- Peso0.02 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl JR10X14X12 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 10 mm, un diámetro exterior de 14 mm, un ancho total de 12 mm y un peso de 0.02 lb, ideal para conjuntos de precisión compactos.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJR10X14X12
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieJR