Motion
RNAO25X35X17

JTEKT KOYO (NRB)
RNAO25X35X17

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 25 mm, 35 mm OD, 17 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05731258
No. Fabricante RNAO25X35X17
Precio60.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO (NRB)
RNAO25X35X17

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 25 mm, 35 mm OD, 17 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05731258
No. Fabricante RNAO25X35X17
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
Precio60.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNAO25X35X17 tiene un diámetro interior de 25 mm, un diámetro exterior de 35 mm, un ancho total de 17 mm y pesa 0.119 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas de caja de engranajes y eje.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    RNAO25X35X17
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    RNAO

Descripción general

Descripción del fabricante
RNAO25X35X17 CARRETERA SÓLIDA JAULADA BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle