Motion
04D303
WALTER SURFACE TECHNOLOGI Disco de lijado ES - 3 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de grano de aluminio de circonio, grano 36 , color negro
Artículo MI #05731358
No. Fabricante 04D303
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
WALTER SURFACE TECHNOLOGI Disco de lijado ES - 3 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de grano de aluminio de circonio, grano 36 , color negro
Artículo MI #05731358
No. Fabricante 04D303
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    3 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Grano de aluminio de circonio
  • Tipo abrasivo
    Acabado de giro
  • Aplicación
    Lijado
  • Tipo de recubrimiento
    Recubierto
  • Color
    Negro
  • Número de grano
    36
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50.000
  • Número de stock del fabricante
    04D303
  • Número de Upc del fabricante
    662980058169
  • RPM Máx.
    28000
  • Tipo de montaje
    TR
  • Cantidad del paquete
    50.000
  • UPC_NO
    662980058169

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO TOPCUT DE 04D303 3" - GR 36
  • Excelente para trabajar en espacios confinados
  • Rendimiento excepcional, máxima productividad
  • Larga vida útil
  • Botón "TR" de plástico para un montaje rápido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo