Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro3 pulg.
- Diámetro de la almohadilla3 pulg.
- Diámetro de la rueda3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoAcabado de giro
- AplicaciónAcabado
- Tipo de recubrimientoNo tejido
- ColorGranate
- GradoMedio
- Cantidad del paquete del fabricante25.000
- Número de stock del fabricante04G303
- Número de Upc del fabricante662980011027
- RPM Máx.28000
- Tipo de montajeTR
- Cantidad del paquete25.000
- UPC_NO662980011027
Descripción general
- Excelente para trabajar en espacios confinados
- Larga vida útil
- La construcción no tejida se adaptará a la pieza de trabajo.
- Botón "TR" de plástico para un montaje rápido Produce un acabado superficial uniforme