Motion
04L300
WALTER SURFACE TECHNOLOGI ES Disco limpio y pelado - 3 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, color negro
Artículo MI #05731369
No. Fabricante 04L300
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
WALTER SURFACE TECHNOLOGI ES Disco limpio y pelado - 3 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, color negro
Artículo MI #05731369
No. Fabricante 04L300
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    3 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Acabado de giro
  • Aplicación
    Acabado
  • Tipo de recubrimiento
    Limpiar y pelar
  • Color
    Negro
  • Grado
    Extra grueso
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10.000
  • Número de stock del fabricante
    04L300
  • Número de Upc del fabricante
    662980094792
  • RPM Máx.
    28000
  • Tipo de montaje
    TR
  • Cantidad del paquete
    10.000
  • UPC_NO
    662980094792

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO FX de 04L300 3"
  • Excelente para trabajar en espacios confinados
  • Larga vida útil
  • Se limpia sin dañar la superficie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"