Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro3 pulg.
- Diámetro de la almohadilla3 pulg.
- Diámetro de la rueda3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoFieltro/Bañera
- Tipo abrasivoAcabado de giro
- AplicaciónPulido
- ColorBlanco
- GradoPolaco
- Cantidad del paquete del fabricante25.000
- Número de stock del fabricante04T304
- Número de Upc del fabricante662980388259
- RPM Máx.28000
- Tipo de montajeTR
- Cantidad del paquete25.000
- UPC_NO662980388259
Descripción general
- Pasta de acabado, acabado de espejo
- Cierre de velcro para sistema Quick Step
- Ideal para trabajar con herramientas neumáticas de 2" y 3"
- Larga vida útil