Motion
04U321
WALTER SURFACE TECHNOLOGI Disco de acabado ES - 3 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de metal duro de silicio, color gris
Artículo MI #05731372
No. Fabricante 04U321
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
WALTER SURFACE TECHNOLOGI Disco de acabado ES - 3 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de metal duro de silicio, color gris
Artículo MI #05731372
No. Fabricante 04U321
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    3 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Acabado de giro
  • Aplicación
    Acabado
  • Color
    Gris
  • Grado
    2SF
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10.000
  • Número de stock del fabricante
    04U321
  • Número de Upc del fabricante
    662980890707
  • RPM Máx.
    15100
  • Tipo de montaje
    TR
  • Cantidad del paquete
    10.000
  • UPC_NO
    662980890707

Descripción general

Descripción del fabricante
04U321 DISCO GIRATORIO BLENDEXU 3, 2S-F
  • Versátil, de larga duración y con un excelente acabadoEl sistema Quick-Change Twist hace que cambiar de disco sea fácil y rápido
  • Elimina el tiempo improductivo y maximiza la productividad
  • Sin carga, flexible

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"