Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la almohadilla3 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Peso0.18 lb
Detalles
- Material del cuerpoPlástico
- ColorNegro
- Cantidad del paquete del fabricante1.000
- Número de Upc del fabricante662980115794
- Cantidad del paquete1.000
- UPC_NO662980115794
Descripción general
- Almohadillas de respaldo de poliuretano de alta calidad; eje extraíble de 1/4" (1/4"-20); construcción de poliuretano moldeado. Mandril extraíble. El diseño de la superficie garantiza un soporte uniforme del disco.