Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca del orificio central1/4 pulg.
- Disco Diámetro3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoTodos los metales
- Tipo abrasivoDisco
- AplicaciónAcabado
- Color del discoVarios
- GradoVarios
- Cantidad del paquete del fabricante1.000
- Número de stock del fabricante04Z993
- Número de Upc del fabricante662980038505
- RPM Máx.28000 rpm
- Tipo de montajeEnroscado
- Cantidad del paquete1.000
- UPC_NO662980038505
Descripción general
- La respuesta a todas sus necesidades de acabado; Kit de inicio introductorio de acabado;