Motion
06F612
Disco mezclador ENDURO-FLEX Stainless de 6" GR120 SPIN-ON PK10
Artículo MI #05731386
No. Fabricante 06F612
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco mezclador ENDURO-FLEX Stainless de 6" GR120 SPIN-ON PK10
Artículo MI #05731386
No. Fabricante 06F612
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Rosca del orificio central Tamaño  
    5/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    6 pulg.
  • Peso
    0.31 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Disco de solapa
  • Aplicación
    Mezcla
  • Tipo de eje
    Enroscable
  • Material de apoyo
    Viaje ecológico
  • Tipo de unión
    Recubierto
  • Tipo de recubrimiento
    Abrasivo recubierto
  • Descripción Palabra clave
    Disco recortable
  • Para usar con
    Amoladora Ironman
  • Material del formulario
    Disco de solapa
  • Número de grano
    120
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10.000
  • Número de stock del fabricante
    06F612
  • Número de Upc del fabricante
    662980234242
  • RPM Máx.
    10200 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete
    10.000
  • Cantidad del paquete
    10.000
  • Recortable
    Recortable
  • UPC_NO
    662980234242

Descripción general

Descripción del fabricante
06F612 6" GR120 ENDURO-FLEX-ST-ST
  • Solución de acabado en un solo paso para reducir el coste; rectificado silencioso y sin vibraciones; el buje elevado se adapta a todas las bridas posteriores de la amoladora estándar; rendimiento superior, corte en frío, sin carga; el soporte recortable Eco-Trim , prolonga la vida útil del disco hasta 3 veces; seguro y fácil de recortar;

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"