Motion
DISCO DE ALTA PULICIÓN QS DE 07T604 6"

WALTER SURFACE TECH
07T604 6" QS HIGH POLISH DISC

DISCO DE PULIDO ALTO DE PASO RÁPIDO DE 6" PK10
Artículo MI #05731450
No. Fabricante 07T604 6" QS HIGH POLISH DISC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WALTER SURFACE TECH
07T604 6" QS HIGH POLISH DISC

DISCO DE PULIDO ALTO DE PASO RÁPIDO DE 6" PK10
Artículo MI #05731450
No. Fabricante 07T604 6" QS HIGH POLISH DISC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    6 pulg.

Detalles

  • Tipo de conector
    Almohadilla de apoyo
  • Número de Upc del fabricante
    662980042458
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Tipo de montaje
    Almohadilla de apoyo
  • Cantidad del paquete
    10.000
  • Material de la almohadilla
    Forro polar
  • UPC_NO
    662980042458

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE ALTA PULICIÓN QS DE 07T604 6"
  • Ideal para trabajos de acabado de espejos; Para usar en: aluminio, acero inoxidable, acero; Para producir acabados altamente refinados; Para eliminar pequeños arañazos; Para producir un acabado de espejo; Actualización de acabados n.o 4 ; Usar pasta de pulido Walter 07-T 901 y 07-T 905; Discos de pulido suaves especiales que producirán un alto brillo y un acabado de espejo más rápido.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo