Motion
07U101
Punto BLENDEX U 3/8" x 1-1/4" x 1/4" 2SF PK 5
Artículo MI #05731453
No. Fabricante 07U101
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Punto BLENDEX U 3/8" x 1-1/4" x 1/4" 2SF PK 5
Artículo MI #05731453
No. Fabricante 07U101
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    3/8 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.72 lb

Detalles

  • Tipo de bono
    Unificado
  • Grado
    2SF
  • Número de stock del fabricante
    07U101
  • Número de Upc del fabricante
    662980716816
  • Material
    Fibra de algodón
  • RPM Máx.
    37210 rpm
  • Cantidad del paquete
    5.000
  • Forma de punto
    Cilindro
  • UPC_NO
    662980716816

Descripción general

Descripción del fabricante
07U101 3/8 X 1-1/4 PUNTO BLENDEX U
  • El naranja es 2SF, el rojo es 6SF y el negro es 6AM Estos puntos están hechos con material BLENDEX U de alta calidad y ofrecen una forma rápida de mezclar, limpiar y pulir en áreas de difícil acceso. Eje de 1/4".

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo