Motion
08B462
RUEDA DE RECTIFICADO COMBINADA DE HP 4-1/2" X 1/8" X 7/8" PK 25
Artículo MI #05731481
No. Fabricante 08B462
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RUEDA DE RECTIFICADO COMBINADA DE HP 4-1/2" X 1/8" X 7/8" PK 25
Artículo MI #05731481
No. Fabricante 08B462
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
COMBINACIÓN DE 08B462 4-1/2X1/8X7/8 HP
  • Corte rápido y libre; Sostenga su filo de corte más tiempo que el comparado; Para usar en: fundición, acero; limpieza; moldeado; Estas ruedas 1/8” establecen nuevos estándares de rendimiento en ruedas centrales deprimidas combinadas (para amoladoras de ángulo portátiles). Están especialmente reforzados para soportar la tensión en las operaciones de corte a mano. Ya sea para cortar, ranurar, dentar o rectificar ligeramente, estas ruedas garantizan la mayor vida útil de las ruedas, la eliminación más rápida de material y la máxima seguridad.

Especificaciones

  • Diámetro de la rueda
  • Diámetro del orificio central
  • Grosor de la rueda
  • Tipo de eje
    Atornillado
  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Material
    Óxido de aluminio
  • Tipo de rueda
    27
  • Número de grano
    30
  • Grado
    COMBINACIÓN A-30
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Para usar con
    Rueda de esmerilado
  • Posición
    27
  • Color
    Negro
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Tipo de formulario
    Disco
  • Aplicación
    Amolado
  • Número de stock del fabricante
    08B462
  • Número de Upc del fabricante
    662980456163
  • UPC_NO
    662980456163
  • Cantidad del paquete
    25.000
  • Peso
    0.18 lb
  • Descripción Palabra clave
    Rueda de esmerilado y corte

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo