Motion
08E500
RUEDAS DE ESMERILADO CONCRETE™ 5" X 1/4" C24 PAQUETE 25
Artículo MI #05731505
No. Fabricante 08E500
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RUEDAS DE ESMERILADO CONCRETE™ 5" X 1/4" C24 PAQUETE 25
Artículo MI #05731505
No. Fabricante 08E500
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    RECTO
  • Peso
    0.37 lb
  • Rueda Diámetro  
    5 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Tipo de eje
    Atornillado
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Rectificado de hormigón
  • Para usar con
    Amoladora angular
  • Tipo de formulario
    Disco
  • Grado
    C-24
  • Número de grano
    24
  • Número de stock del fabricante
    08E500
  • Número de Upc del fabricante
    662980003800
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    12200 rpm
  • Tipo de mineral
    cerámica
  • Cantidad del paquete
    25.000
  • Posición
    27
  • UPC_NO
    662980003800
  • Tipo de rueda
    27

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDAS DE ESMERILADO 08E500 5X1/4 C24
  • Corte rápido; Corte libre; Se puede utilizar para molienda ligera intermitente; Para usar en: fundición, concreto, piedra; Para corte y molienda ligera. Estas ruedas tienen múltiples refuerzos de alta resistencia y una unión superresistente para mayor seguridad en aplicaciones de corte y rectificado difíciles. Están hechos para una rápida eliminación de material y un molido y corte suaves de hormigón, mampostería, piedra, fundición y materiales de construcción similares.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"