Motion
11R092
RUEDA DE CORTE FUERTE 9 X 3/32" X 7/8" A30 PAQUETE 25
Artículo MI #05731601
No. Fabricante 11R092
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RUEDA DE CORTE FUERTE 9 X 3/32" X 7/8" A30 PAQUETE 25
Artículo MI #05731601
No. Fabricante 11R092
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Peso
    0.64 lb
  • Rueda Diámetro  
    9 pulg.
  • Rueda Grosor  
    3/32 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte
  • Tipo de eje
    Recto
  • Tipo de archivo adjunto
    Atornillado
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Disco de corte
  • Para usar con
    Amoladora angular
  • Grado
    A-30
  • Número de grano
    30
  • Código de armonización
    6804.22.0000
  • Número de Upc del fabricante
    662980070901
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    6600 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete
    25.000
  • Tipo de refuerzo
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • UPC_NO
    662980070901
  • Tipo de rueda
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
11R092 9X3/32X7/8 A30 CUIDADO
  • Corte rápido y limpio; el mejor rendimiento en todas partes; ruedas delgadas; estas ruedas cortan rápido y sin agarrotamiento para minimizar la carga en la herramienta y mantener altas RPM para un corte limpio y un rendimiento general superior en acero y acero inoxidable.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo