Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Peso0.54 lb
- Rueda Diámetro7 pulg.
- Rueda Grosor5/64 pulg.
Detalles
- AplicaciónCorte
- Tipo de ejeRecto
- Tipo de archivo adjuntoAtornillado
- ColorNegro
- Descripción Palabra claveDisco de corte de larga duración
- Para usar conAmoladora angular
- GradoA-46-ZIP
- Número de grano46
- Código de armonización6804.22.0000
- Número de Upc del fabricante662980918166
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.6600 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete25.000
- Tipo de refuerzoRefuerzo de fibra de vidrio
- UPC_NO662980934845
- Tipo de rueda27
Descripción general
Descripción del fabricante
11T192 9X5/64 TIPO DE CORTE DE CREMALLERA 27
- Embalaje exclusivo para una mejor protección; vida útil de la rueda extralarga; corte rápido y libre; refuerzo pesado para mayor seguridad; bandas curvadas distintivas de Walter; ZIPCUT℮ es la rueda de corte de mayor rendimiento del mercado. Más rápido, más frío, corte más libre y fuertemente reforzado para mayor seguridad, ZIPCUT℮ proporciona un rendimiento superior al tiempo que resiste la torsión y el doblado. Esto permite un corte verdadero y recto en todo momento. El resultado final es una rueda que mejora la seguridad de los trabajadores al tiempo que ofrece el menor coste por corte del sector.